pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4I-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4I-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 371 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983540730

Codice prodotto

PANPLT4I-C0

Cod. produttore

PLT4I-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

371 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, 14.5L (368mm), Intermediate, Weather Resistant, Black