pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4I-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4I-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.7 mm

  • Lunghezza nastro - 371 mm

  • Spessore nastro - 1.3 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983540686

Codice prodotto

PANPLT4I-C

Cod. produttore

PLT4I-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.7 mm

Lunghezza nastro:

371 mm

Spessore nastro:

1.3 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Cable Tie, 14.5L (368mm), Intermediate, Nylon, Natural