PANDUIT - PANPLT3S-C0 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 292 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983540679
Codice prodotto
PANPLT3S-C0
Cod. produttore
PLT3S-C0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
292 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno


