pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3I-C FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3I-C FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983540549

Codice prodotto

PANPLT3I-C

Cod. produttore

PLT3I-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Testa cavo, 11.4 ", sezione intermedia