PANDUIT - PANPLT2S-M3 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 188 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Arancione
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983549191
Codice prodotto
PANPLT2S-M3
Cod. produttore
PLT2S-M3
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
188 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Arancione
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2