PANDUIT - PANPLT2I-M2 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 203 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Resistenza alla trazione min. - 178 N
Temperatura d'esercizio - 85...-60 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983562695
Codice prodotto
PANPLT2I-M2
Cod. produttore
PLT2I-M2
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
203 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura d'esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


