pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2I-C186 PANDUIT PLT2I-C186 LOCKING CABLE TIES AR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2I-C186 PANDUIT PLT2I-C186 LOCKING CABLE TIES AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983114542

Codice prodotto

PANPLT2I-C186

Cod. produttore

PLT2I-C186

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

107 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue