PANDUIT - PANPLT2I-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983540341
Codice prodotto
PANPLT2I-C
Cod. produttore
PLT2I-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


