pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-XMR30 FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-XMR30 FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

0074983539901

Codice prodotto

PANPLT1M-XMR30

Cod. produttore

PLT1M-XMR30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

102 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniature, Heat Stabilized, Black