PANDUIT - PANPLT1M-M702Y FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Altri
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983447367
Codice prodotto
PANPLT1M-M702Y
Cod. produttore
PLT1M-M702Y
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
102 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Altri
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-60...125 °C
Temperatura di montaggio:
-20...125 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0