pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-C30 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-C30 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 99 mm

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...115 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983547326

Codice prodotto

PANPLT1M-C30

Cod. produttore

PLT1M-C30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

99 mm

Spessore nastro:

1.1 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Heat Stabilized, Black