PANDUIT - PANPLT1M-C186 PANDUIT PLT1M-C186 METAL DETECTABLE CABL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983114535
Codice prodotto
PANPLT1M-C186
Cod. produttore
PLT1M-C186
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Resistenza alla trazione min.:
67 N
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no