pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-M FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-M FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 99 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983540488

Codice prodotto

PANPLT1.5I-M

Cod. produttore

PLT1.5I-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

99 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Nylon, Natural