pagina iniziale

PANDUIT - PANPLM1M-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE,

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLM1M-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 99 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983553020

Codice prodotto

PANPLM1M-C

Cod. produttore

PLM1M-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

99 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

• Utilizzate per fissare e identificare i fasci allo stesso tempo• Possono essere contrassegnate con penne di marcatura o etichette stampabili da computer PANDUIT• Sono disponibili stampe personalizzate con testo, simboli o marchi mediante il servizio distampa a caldo personalizzato PANDUIT