PANDUIT - PANPLF1M-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 109 mm
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
0074983553099
Codice prodotto
PANPLF1M-C
Cod. produttore
PLF1M-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
109 mm
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Sporgente / Distanziata dal fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


