pagina iniziale

PANDUIT - PANPLC2S-S10-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO, 201 MM, SEZIONE T

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLC2S-S10-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO, 201 MM, SEZIONE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983550975

Codice prodotto

PANPLC2S-S10-C0

Cod. produttore

PLC2S-S10-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Clamp Tie, 7.9L (201mm), #10 (M5) Screw, Standard, Weather Resistant, Black