pagina iniziale

PANDUIT - PANP10-8R-L TERMINALE A OCCHIELLO, NON ISOLATO.

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP10-8R-L TERMINALE A OCCHIELLO, NON ISOLATO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 2.5...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Altri

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983802302

Codice prodotto

PANP10-8R-L

Cod. produttore

P10-8R-L

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

4

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

2.5...6 mm²

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

8

Ring Terminal, non-insulated, 14 - 10 AWG, #8 stud size