pagina iniziale

PANDUIT - PANP10-10RHT6-L TERMINALE AD ANELLO PER ALTE TEMPERATURE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP10-10RHT6-L TERMINALE AD ANELLO PER ALTE TEMPERATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Altri

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983805433

Codice prodotto

PANP10-10RHT6-L

Cod. produttore

P10-10RHT6-L

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

5

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Altri

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Nichelato

Dimensione bullone (imperiale):

10

Ring Terminal, high temperature, non-insulated, 12 - 10 AWG, #10 stud size