PANDUIT - PANMTP1H-E6-C PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 53.1 mm
Larghezza - 16 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983584291
Codice prodotto
PANMTP1H-E6-C
Cod. produttore
MTP1H-E6-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
53.1 mm
Larghezza:
16 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8.9 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C