pagina iniziale

PANDUIT - PANMTM1H-C SUPPORTO A UN FORO FASCETTA IN ACCIAIO I

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMTM1H-C SUPPORTO A UN FORO FASCETTA IN ACCIAIO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.6 mm

  • Larghezza - 10.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 4.4 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983209699

Codice prodotto

PANMTM1H-C

Cod. produttore

MTM1H-C

Produttore

PAN

Lunghezza:

22.6 mm

Larghezza:

10.2 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

4.4 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9.5 mm

Diametro max fascio cavi:

4.4 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.4 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Basetta per fascette, marca PANDUIT GMBH, modello PANMTM1H-C - SUPPORTO A UN FORO FASCETTA IN ACCIAIO I