SCHNEIDER ELECTRIC - Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(18,5kW)-400-440V(37kW)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 75 A
tensione d’esercizio nominale Ue - 230÷440 V
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 18.5 kW
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 37 kW
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 22
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480167225
Codice prodotto
TEATS22D75Q
Cod. produttore
ATS22D75Q
Produttore
SNRATS22D75Q
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
75 A
tensione d’esercizio nominale Ue:
230÷440 V
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
funzione:
una direzione di rotazione
cavallottamento interno:
Sì
con display:
No
regolazione della coppia:
Sì
temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:
230 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:
220÷230 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:
24 V
tipo di tensione per l’azionamento:
AC
protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
Sì
classe di intervento:
altri
grado di protezione (IP):
IP20