PANDUIT - PANMT350-C316 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Parete a medio spessore
Stampa - Nessuno
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 89 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983225576
Codice prodotto
PANMT350-C316
Cod. produttore
MT350-C316
Produttore
PAN
Modello:
Altri
Tipo:
Parete a medio spessore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
19 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Marker Tag, 316 SS, 1 Hole, 3.50" (89mm) x .75" (19mm) x .010 (.25mm)