pagina iniziale

PANDUIT - PANMSW50T15-CR6 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMSW50T15-CR6 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 305000 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983446674

Codice prodotto

PANMSW50T15-CR6

Cod. produttore

MSW50T15-CR6

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

305000 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.38 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

3115 N

Temperatura di esercizio:

538...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Custom Strapping, 316 SS, .50" (12.7mm) Wd, 100ft (30.5m), .015" (.38mm) thk