pagina iniziale

PANDUIT - PANMSBW50-C6 FIBBIE SINGOLE A PROFILO RIBASSATO UTILI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMSBW50-C6 FIBBIE SINGOLE A PROFILO RIBASSATO UTILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 15.5 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.64 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983446568

Codice prodotto

PANMSBW50-C6

Cod. produttore

MSBW50-C6

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

15.5 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.64 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Metallo

Temperatura di esercizio:

538...-60 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MS Buckle, 316 SS, .50" (12.7mm) Wd Strapping