pagina iniziale

PANDUIT - PANMS4W75T30-Q6 THE MS4W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMS4W75T30-Q6 THE MS4W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 513 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.76 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983388721

Codice prodotto

PANMS4W75T30-Q6

Cod. produttore

MS4W75T30-Q6

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

513 mm

Spessore del nastro / della fascetta:

0.76 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

10656 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANMS4W75T30-Q6 - THE PANDUIT PAN-STEEL STRAP IS DESIGNED