pagina iniziale

PANDUIT - PANMS10W75T30-Q6 THE MS10W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMS10W75T30-Q6 THE MS10W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 975 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.76 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983587117

Codice prodotto

PANMS10W75T30-Q6

Cod. produttore

MS10W75T30-Q6

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

975 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.76 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

10.656 N

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

-60...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MS Strapping, 316 SS, .75" (19.0mm) Wd, 39.0" (991mm), .030" (.76mm) thk