PANDUIT - PANMPMH38-L0 SUPPORTO DI FISSAGGIO A MURO A PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 31.8 mm
Larghezza - 14.5 mm
Tipo di fissaggio - Con tassello a innesto
Altezza - 7.5 mm
Diametro max fascio cavi - 8.4 mm
Confezione
50 PZ
EAN
0074983588374
Codice prodotto
PANMPMH38-L0
Cod. produttore
MPMH38-L0
Produttore
PAN
Lunghezza:
31.8 mm
Larghezza:
14.5 mm
Tipo di fissaggio:
Con tassello a innesto
Altezza:
7.5 mm
Diametro max fascio cavi:
8.4 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
9.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Masonry Push Mount, Heavy, .38" (9.7mm) Hole, Black


