pagina iniziale

PANDUIT - PANMP300/E THE PANDUIT MP300/E MOBILE LABEL PRINTER

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMP300/E THE PANDUIT MP300/E MOBILE LABEL PRINTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe di testo - 1...13

  • Risoluzione di stampa - 360 DPI

  • Metodo di immissione testo - QWERTY

  • Metodo di stampa - Stampa termica

  • Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056766617

Codice prodotto

PANMP300/E

Cod. produttore

MP300/E

Produttore

PAN

Numero di righe di testo:

1...13

Risoluzione di stampa:

360 DPI

Metodo di immissione testo:

QWERTY

Metodo di stampa:

Stampa termica

Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette):

Adatto per nastro metallico:

no

Numero di caratteri del display:

10

Includes MP300 printer, one (1) S100X150VAM cassette, rechargeable Li-ion Battery Pack, carrying case, USB cable, magnetic attachments, quick reference card, AC power adapter with EuroPlug and UK power cords; for use outside North America