PANDUIT - PANMMP350H-M316 THE MMP350H-M316 MARKER PLATE PROVIDES P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Parete a medio spessore
Stampa - Nessuno
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 89 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983089840
Codice prodotto
PANMMP350H-M316
Cod. produttore
MMP350H-M316
Produttore
PAN
Modello:
Altri
Tipo:
Parete a medio spessore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
19 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 3.5" x .75" x .010" (89mm x 19mm x .25mm) thk


