PANDUIT - PANMMP350-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Acciaio inox
Confezione
100 PZ
EAN
0074983544202
Codice prodotto
PANMMP350-C
Cod. produttore
MMP350-C
Produttore
PAN
Modello:
Altri
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
19 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5" x .75" x .010" (89mm x 19mm x .25mm) thk


