pagina iniziale

PANDUIT - PANMLTFC8EH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLTFC8EH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 754 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983446414

Codice prodotto

PANMLTFC8EH-LP316

Cod. produttore

MLTFC8EH-LP316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

754 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1335 N

Temperatura di esercizio:

-40...150 °C

Temperatura di montaggio:

150...-40 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Extra Heavy, 29.7 (754mm), .010 (.25mm) thk