PANDUIT - PANMLTFC4SH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 15.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 434 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Confezione
50 PZ
EAN
0074983445998
Codice prodotto
PANMLTFC4SH-LP316
Cod. produttore
MLTFC4SH-LP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
15.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
434 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2000 N
Temperatura di esercizio:
150...-40 °C
Temperatura di montaggio:
-40...150 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì


