PANDUIT - PANMLTFC3.4H-CP316 POLYESTER COATED STAINLESS STEEL TIE, AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.2 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
100 PZ
EAN
0074983706341
Codice prodotto
PANMLTFC3.4H-CP316
Cod. produttore
MLTFC3.4H-CP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1.112 N
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Temperatura di montaggio:
-40...150 °C
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì