pagina iniziale

PANDUIT - PANMLTFC2S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLTFC2S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983593330

Codice prodotto

PANMLTFC2S-CP316

Cod. produttore

MLTFC2S-CP316

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Standard, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk