PANDUIT - PANMLTFC2.5H-CP316 POLYESTER COATED STAINLESS STEEL TIE, AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 0.31 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 229 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
100 PZ
EAN
0074983706310
Codice prodotto
PANMLTFC2.5H-CP316
Cod. produttore
MLTFC2.5H-CP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
0.31 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
229 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì