PANDUIT - PANMLTC4H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 362 mm
Spessore nastro - 0.25 mm
Resistenza alla trazione min. - 1112 N
Temperatura d'esercizio - -40...140 °C
Confezione
50 PZ
EAN
0074983221288
Codice prodotto
PANMLTC4H-LP316
Cod. produttore
MLTC4H-LP316
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
362 mm
Spessore nastro:
0.25 mm
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura d'esercizio:
-40...140 °C
Temperatura di montaggio:
140...-40 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


