pagina iniziale

PANDUIT - PANMLTC10H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLTC10H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 838 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983225521

Codice prodotto

PANMLTC10H-LP316

Cod. produttore

MLTC10H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

838 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura di esercizio:

-40...140 °C

Temperatura di montaggio:

140...-40 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Selectively Coated, Heavy, 33.0 (838mm), .010 (.25mm) thk