pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT8H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT8H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 679 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983543922

Codice prodotto

PANMLT8H-LP316

Cod. produttore

MLT8H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

679 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2 N

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

-60...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 26.8 (679mm), .010 (.25mm) thk