PANDUIT - PANMLT8DSH-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 15.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1359 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
25 PZ
EAN
0074983446070
Codice prodotto
PANMLT8DSH-Q316
Cod. produttore
MLT8DSH-Q316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
15.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1359 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
5340 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Temperatura di montaggio:
-60...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì