pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT6DSH-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT6DSH-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1054 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983446063

Codice prodotto

PANMLT6DSH-Q316

Cod. produttore

MLT6DSH-Q316

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1054 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.38 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di fissaggio:

Nessuno

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Super Heavy, 41.5 (1054mm), .015 (.38mm) thk