pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4S-L FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT4S-L FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Spessore nastro - 0.25 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 890 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...300 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983287079

Codice prodotto

PANMLT4S-L

Cod. produttore

MLT4S-L

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Spessore nastro:

0.25 mm

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura d'esercizio:

-60...300 °C

Temperatura di montaggio:

300...-60 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Standard, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk