PANDUIT - PANMLT4S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 362 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
100 PZ
EAN
0074983544011
Codice prodotto
PANMLT4S-CP316
Cod. produttore
MLT4S-CP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
6.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
362 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno