PANDUIT - PANMLT4DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 749 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Acciaio Inox
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
25 PZ
EAN
0074983446285
Codice prodotto
PANMLT4DEH15-Q316
Cod. produttore
MLT4DEH15-Q316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
749 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio Inox
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
4450 N
Temperatura di esercizio:
-60...538 °C
Temperatura di montaggio:
-60...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no