pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2S-D FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT2S-D FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.2 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983754151

Codice prodotto

PANMLT2S-D

Cod. produttore

MLT2S-D

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

-60...300 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Standard, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk