pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT2S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983544004

Codice prodotto

PANMLT2S-CP

Cod. produttore

MLT2S-CP

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

MLT Tie, 304 SS, Standard, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk