pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2LH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT2LH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.4 mm

  • Lunghezza nastro - 201 mm

  • Spessore nastro - 0.25 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 1112 N

  • Temperatura d'esercizio - 538...-80 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983421695

Codice prodotto

PANMLT2LH-LP

Cod. produttore

MLT2LH-LP

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

6.4 mm

Lunghezza nastro:

201 mm

Spessore nastro:

0.25 mm

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura d'esercizio:

538...-80 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Light Heavy, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk