PANDUIT - PANMLT14H-Q FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 1156 mm
Materiale - Metallo
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no
Superficie di marcatura - Senza
Confezione
25 PZ
EAN
0074983343737
Codice prodotto
PANMLT14H-Q
Cod. produttore
MLT14H-Q
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
1156 mm
Materiale:
Metallo
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
MLT Tie, 304 SS, Heavy, 45.5 (1156mm), .010 (.25mm) thk


