PANDUIT - PANMETS4-X NASTRO IN ACCIAIO INOX TIPO 304.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Stampa - Nessuno
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 6400.8 mm
Larghezza - 12.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0074983862771
Codice prodotto
PANMETS4-X
Cod. produttore
METS4-X
Produttore
PAN
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
6400.8 mm
Larghezza:
12.7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Embossing Tape, 304 Steel, .5" X 21' (12.7mm x 6.4m)