pagina iniziale

PANDUIT - PANMBSH-TR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMBSH-TR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 15.9 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983446230

Codice prodotto

PANMBSH-TR

Cod. produttore

MBSH-TR

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

15.9 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.38 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2000 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Custom Banding, 304 Steel, Super Heavy 200ft (61m)