PANDUIT - PANMBMS-S10-MY SUPPORTO METALLICO CON FISSAGGIO A VITE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 3.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983461738
Codice prodotto
PANMBMS-S10-MY
Cod. produttore
MBMS-S10-MY
Produttore
PAN
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
3.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Altri
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Metallo
Cable Tie Mount, Metal, #10 Screw (M5)